Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

400 V HEAVY DUTY CEE pikendusjuhe

Plastist korpusega pikendusjuhe trumlil CEE 400 V HEAVY DUTY
PIKENDUSJUHE (H07BQ-F5G2,5) 25M

Toote nr 0774525525

EAN 4099618176036

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
400 V HEAVY DUTY CEE pikendusjuhe

Toote nr 0774525525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ülimalt lihtne kasutamine ja eriti vastupidav konstruktsioon (K2 ja IK10)
  • IK10 - Suurim löögikindluse tase (va turva-pistikupesad)

  • Patenteeritud disain - korpusele ei kogune vett

  • Ergonoomiline 2-komponentne kandesang - koormus jaotub tõhusalt kogu peopesale

  • Suur, pöörlev 2-komponentne sissekerimise nupp

  • Kaabli sissekerimiseks on sangal eraldi juhtsoon

  • Trumli lukustus (avatud/suletud lülitiga)

  • Korpuse jalgadel ja trumli vahel on piisavalt ruumi (jalale saab turvakingaga peale astuda), et tagada lisastabiilsus kaabli peale ja lahti kerimisel

  • Indikaator - roheline valgusdiood näitab, et pinge on olemas

  • 2+1 riputuskohta korpusel - kaablirulli saab üles riputada kaablisidemete, takjalindi või rihmade abil (nt tellingutel)

  • IP44 Mennekes CEE pistik 3P+N+E 16 A, 400 V

  • 2 x IP54 Mennekes pistikupesa koos tihendiga vastavalt standardile DIN VDE 0620-1

  • 1 x IP44 Mennekes CEE pistikupesa 3P+N+E 16 A, 400 V

  • Kaabel ei takerdu trumli ja korpuse vahele

  • Valmistatud Saksamaal
Märkus
  • K2 vastavalt DGUV informatsioonile 203-006 (endine BGI 608)

  • BQ-F polüuretaankaabel - 5-7 korda pikem kasutusiga kui kaubanduslikel RN-F kummi/neopreenkaablitel
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Keeruliste tingimustes kasutamiseks ehituses, tööstuses, kaubanduses, põllumajanduses jne.


Sise- ja välitingimustes kasutamiseks.

Kaabli tüüp

H07BQ-F5G2,5 mm²

Kaabli pikkus

25 m

Kinnitus

2 maanduskontaktiga pesa, 16 A, 250 V, 1 CEE pistikupesa, 5-pooluseline, 16 A, 400 V

Pistik

1 CEE pistik 3P+N+E, 16 A

Nominaalvool

16 A

Nominaalpinge

400 V/AC

IP kaitseklass

IP 44

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Pikkus x laius x kõrgus

365 x 255 x 360 mm

Pistiku tüüp

F

Standardid

EN 61316

Ülekuumenemise kaitse

Termiline vooluahel katkestaja koos taaskäivituskaitsega vastavalt VDE 0620

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave