3M Cubitroni fiiberketas 982C
Fiiberketas 982C 3M Cubitron II
FIIBERKETAS CUBITRON2 Ø125MM 36+
Toote nr 5M382887
EAN 4046777006759
Väga hea materjali eemalduskiirus ja pikk kasutusiga
Cubitron II täpse vormiga tera lõikab metalli kiiresti ja ühtlaselt.
Säästlik ja meeldivam ning ergonoomilisem töötamine
Palju suurem tõhusus töötlusprotsessis.
Ülihea töömugavus
Täiesti uus kvaliteediklass
Töötleb pinda puhtalt ja ühtlaselt.
Suur materjali eemalduskiirus
On iseterituv.
Jahutatud lihvimine
Andmelehed(X)
Materjali eemaldamine ja keevise töötlemine.
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuri läbimõõt | 22,23 mm |
Võre suurus | 36+ |
Max pöörlemiskiirus | 12200 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus | 7500 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | 3M Cubitron II mineraalne keraamiline tera |
Seibi värv | Oranž/punane |
Kleepuv alus | Täissünteetiline vaik |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!