Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3M™ Cubitron™ II lihvkettad

Lihvketas 3M Cubitron II Q
LIHVKETAS CUBITRON II 180X7.0

Toote nr 5M94000

EAN 4054596007192

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3M™ Cubitron™ II lihvkettad

Toote nr 5M94000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihvketaste uus põlvkond, mis on mõeldud keeviste lihvimiseks, faasimiseks ja terase ning roostevaba terase puhastamiseks.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt x paksus

180 x 7 mm

Puuriava

22,23 mm

Kuju

Vändaga

Max pöörlemiskiirus

8500 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave