Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3M Cubitron II lamellketas

Lamellketas 3M Cubitron II
LAMELLKETAS CUBITRON II 125MM 40+ SIRGE

Toote nr 5M65069

EAN 4052713947987

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3M Cubitron II lamellketas

Toote nr 5M65069

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ergonoomiline lamellketas erinevate metallide ja sulamite töötlemiseks.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Keevisliidete puhastamine, kraatide eemaldamine, lihvimine ja viimistlemine

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22,23 mm

Võre suurus

40+

Kuju

Sirge

Tugiketta materjal

Klaaskangas

Max pöörlemiskiirus

12200 U/min(rpm)

Max soovitatav pöörlemiskiirus

7500 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Keraamiline tera

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave