Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

360 ° pritsimispudel

Pritsimispudel 360 kraadi
PRITSIMISPUDEL 360° 0.5L

Toote nr 0891502360

EAN 4050641822550

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
360 ° pritsimispudel

Toote nr 0891502360

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lahustikindel imemissüsteem võimaldab pihustada 360°

Spetsiaalne imemissüsteem võimaldab pihustada 360°


Usaldusväärseks kasutamiseks pea kohal, diagonaalselt ja vertikaalselt.



Ergonoomiline vastupidav pika käepidemega pihustuspea


  • Tänu väikesele käsitsusjõule on töö vähem väsitav

  • Hõlpsasti käsitsetav kolme sõrmega


Suletav juhtdüüs kuni 15 bar kolvisurvega


  • Võimalikud kõik seadistused udust joani

  • Hoiab ära kemikaali väljavoolu transportimise ajal


Läbipaistev purunemiskindel 0,5-liitrine mahuti


  • Täitetase on nähtav

  • Hea stabiilsus tänu koonilisele kujule


Mõõdik 100 ml skaalaga


Kasulik abivahend täitmisel ja segamisel.



Kohandatav etikett


  • Koht sisu märkimiseks

  • Lisaväljad ohutusjuhiste jaoks
Märkus

Sobib mineraalsetele, leeliselistele ja õlistele Würthi toodetele. Ei sobi vaigueemaldi, atsetoonpuhastusvahendi ning 1A osade ja montaaži puhastusvahendi jaoks.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Garanteerime oma toodetele püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib tööstusele, kaubandusettevõtetele või töökodadele. Ideaalne sõidu- ja veoautode puhastamiseks (sisepuhastus, trummel- ja ketaspidurid), šassii puhastamiseks, mootori tihendamiseks, tööriistade hoolduseks, korrosioonikaitseks, pinnatöötluseks ning masinate ja metalli puhastamiseks.

Materjal

PP/PE

Värv

Läbipaistev, matt

Välisläbimõõt

133 mm

Kõrgus

256 mm

Tühikaal

130 g

Sisukord

500 ml

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Ink marker Standard

MARKER 1,5-3MM MUST

Waterproof and abrasion-resistant