34° naelkruvi AN
Naelkruvi lindis
NAELKRUVI LINDIS 2,8X65 AW20 KOLL. ZN
Toote nr 5900000027
EAN 4053479277349
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
Galvaniseeritud teras, kollane passiveeritud (A4C), liimotsaga, topeltkeere
- Eemaldatav naelkruvi AW20 otsikuga, 80° kraadise peitpeaga
- Ideaalne puitliidete efektiivseks ühendamiseks
- Praktilises pakendis
Testitud kooskõlas standardiga EN 14592-2008:2012
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A4C |
Kinnitus | Keermestatud peani |
Pea tüüp | Ümarpea |
Otsik | AW20 |
Pikkus (L) | 65 mm |
Võlli läbimõõt (Øds) | 2,8 mm |
Pea läbimõõt (Ø dk) | 7,2 mm |
Sobiv seadmetüübile | Naelapüstoli aku ASN 5090 HF, Naelapüstoli aku HiKoki 1890DBCL |