33-suunaline mitme pistikupesa USB-ga
3-suunaline multi. pistikupesa väljund. kaitsepistik a. USB Amiga
PIKENDUSJUHE 3M 3P+2USB H05VV-F
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
Pikendusjuhe kolme maandusega pistiku ja kahe USB 1A 5V ühendusega.
Kahestopper kruviga kaitselüliti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pistikupesade arv | 3 tükki |
Pesa tüüp | Kolm löögikindlat pesa 16 A |
Kaabli pikkus | 3 m |
Kaabli tüüp | H05VV-F3G1.5 mm² |
Võimsus max | 3680 W |
Max vool | 16 A |
Nominaalpinge | 230 V |
Pikkus | 235 mm |
Laius | 50 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 600,000 g |
Värv | Valge |