Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3-ühendusega pindpaigaldusega lisaseadme pistikupesa

Pindpaigaldusega pesa, 3 pesaga
ORSYMOB.PINNAP.PISTIKUPESA 3-OSAL

Toote nr 096380 974

EAN 4053479464848

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3-ühendusega pindpaigaldusega lisaseadme pistikupesa

Toote nr 096380 974

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

12-24 V ühendusteks
  • Siseruumides kasutamiseks

  • Ühendage kuni kolm tarbijat

  • Ühe pesa läbimõõt 21 mm

  • Nimivool 16 A
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüübikirjeldus

STD3

Pikkus

85 mm

Laius

95 mm

Kõrgus

33 mm

Nominaalpinge

12 V/DC

Siseläbimõõt

21 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

0,130 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave