Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3-pesaga pikendusjuhe 16 A

Maandusega pikendusjuhe, 3-pesaga, H07RN-F3G1,5
PIKENDUSJUHE 10M 1.5MM² 3 PESAGA

Toote nr 9501000038

EAN 4056807748238

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3-pesaga pikendusjuhe 16 A

Toote nr 9501000038

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Konstrueeritud paindlikkuse ja vastupidavuse tagamiseks ka külma ilmaga.
  • Pikendusjuhtmel on kolm vastupidavat pistikupesa ja õlikindel kaabel

  • Väga vastupidav lahustitele ja õlidele

  • Isesulguvate kaantega pistikupesad

  • Heaks kiidetud välitingimustes kasutamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kaabli tüüp

H07RN-F3G1.5 mm²

Kaabli pikkus

10 m

Nominaalvool

16 A

Nominaalpinge

230 V

IP kaitseklass

IP 44

Kaabelühendus

Ohutuskork 16 A, 250 V

Kaabli väljaviik

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave