3-pesaga pikendusjuhe 16 A
Maandusega pikendusjuhe, 3-pesaga, H07RN-F3G1,5
PIKENDUSJUHE 0.5M 1.5MM² 3 PESAGA
Toote nr 9501000037
EAN 4056807748221
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
Konstrueeritud paindlikkuse ja vastupidavuse tagamiseks ka külma ilmaga.
- Pikendusjuhtmel on kolm vastupidavat pistikupesa ja õlikindel kaabel
- Väga vastupidav lahustitele ja õlidele
- Isesulguvate kaantega pistikupesad
- Heaks kiidetud välitingimustes kasutamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kaabli tüüp | H07RN-F3G1.5 mm² |
Kaabli pikkus | 0,5 m |
Nominaalvool | 16 A |
Nominaalpinge | 230 V |
IP kaitseklass | IP 44 |
Kaabelühendus | Ohutuskork 16 A, 250 V |
Kaabli väljaviik | 0 - ei ole kohaldatav |