Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3-kontaktiline pistik 12V

3-kontaktiline pistik DIN 9680 6 V-24 V
3-E KLEMMIGA LISASEADME PISTIK (6-24V)

Toote nr 0555315100

EAN 4047376017221

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3-kontaktiline pistik 12V

Toote nr 0555315100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Parem kaitse pritsmevee ja mustuse eest


tänu kummitihendiga keermestatud ühendusele

Vastab standardile DIN 9680



Kaitseklass: IP 54

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kasutamiseks põllumajandusmasinatel, traktoritel ja külmtranspordil

Kontakt disain

Surukontakt

Korpuse materjal

Plastik

Kontaktide materjal

Vase-tsingi sulam

Max vool

25 A

IP kaitseklass

IP 54

DIN

9680

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
3-klemmiga 12 V pistikupesa

3-E KLEMMIGA LISASEADME PESA (6-24V)

x 2 tk
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmeotsik isoleerimata

JUHTMEOTSIK EMA 4.8 /1.5-2.5

x 100 tk
Juhtmeotsik isoleerimata

JUHTMEOTSIK EMA 6.3 LUKUGA

x 100 tk
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
FLRYY ümmargune autokaabel PVC isolatsioon

AUTOKAABEL 3X1.5MM²

Sõiduki ühenduskaabel (välimise mantliga) haagiste, veoautode ja muude sõidukite jaoks
x 50 m
Kontaktispray

KONTAKTISPRAY 300ML

Lahendab kiiresti ja usaldusväärselt süüteprobleemid
Silikoonmäärde sprei

SILIKOONMÄÄRE SPRAY 500ML

Klaasisarnane läbipaistev, väga head määrde- ja isolatsiooniomadustega silikoonmäärde, mis hülgab vett
Kontaktispray Oksüdatsioonilahus

KONTAKTISPRAY OL 200ML

Oksüdatsioonilahuse aerosool
Kontaktispray Oksüdatsioonikaitse

KONTAKTISPRAY OS 200ML

Oksüdatsioonikaitse aerosool
Kontaktispray SW

KONTAKTISPRAY SW 200ML

Spetsiaalne pesuaine
Kontakti kaitsev kattekiht

KONTAKTISPRAY SL 200ML

Läbipaistev pihustatav kaitselakk