3-klemmiga 12 V pistikupesa
3-kontaktiline pistik DIN 9680 6 V-24 V
3-E KLEMMIGA LISASEADME PESA (6-24V)
Toote nr 0555315200
EAN 4047376017214
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
Parem kaitse pritsmevee ja mustuse eest
tänu kummitihendiga keermestatud ühendusele
Vastab standardile DIN 9680
Kaitseklass: IP 54
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib kasutamiseks põllumajandusmasinatel, traktoritel ja külmtranspordil
Kontakt disain | Surukontakt |
Korpuse materjal | Plastik |
Kontaktide materjal | Vase-tsingi sulam |
Max vool | 25 A |
IP kaitseklass | IP 54 |
DIN | 9680 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!