3-kihiline tualettpaber
Ümbertöödeldud tualettpaber, 3-kihiline
WC PABER 3-KIHILINE
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
Eriti pehme, samas rebenemiskindel ja turvaline.
- Pehme ja õrn
- Väga hea imavusega
- Rebenemiskindel
- Keskkonnasõbralik
- Sisu: 9 x 8 rulli
Meie ELi ökomärgisega tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. ELi ökomärgise pitser tõendab säästvate kasvatusressursside kasutamist ja määratleb selged nõuded keskkonnasõbralikele protsessidele kogu tootmisetapis.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Valge |
Kihtide arv | 3 Stck(pcs) |
Laius | 9,5 cm |
Pikkus | 27,5 m |
Rulli pikkus | 27,5 m |
Lehtede arv | 250 Stck(pcs) |
Rullide arv | 72 Stck(pcs) |
Materjal | 100% taaskasutatud kiud |
Kattekihi kaal m² kohta | 46,5 g |