3/8-tolline suunavahetushoovaga narre
3/8-tolline suunavahetushoovaga narre
NARRE 3/8 SUUNAVAHETUSHOOVAGA
Toote nr 071203801
EAN 4050382117502
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
Vastupidav narre koos mugava padruni vabastusnupuga
- Peenhammastusega, 48 hammast – 7,5° keeramisnurk
- Kiire ja lihtne üleminek päripäeva pööramiselt vastupäeva pööramisele hoova abil
- Kaitseriiv kiire vabastamisega
- Madalam kaitstud suunavahetushoob ja nihutatud narremehhanismi korpus annavad käele rohkem ruumi
- Pikkus 175 mm
- Kroomitud, 2-komponentse käepidemega
- DIN 3122, ISO 3315
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 3/8 tolli |
Pikkus (L1) | 175 mm |
Materjal | Teras |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Kinnitus | Hambaid 48 |
Pind | VCR |