Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolline süüteküünla padrunvõti

3/8-tolline süüteküünla padrunvõti, magnet
KÜÜNLAVÕTI 3/8 20MM

Toote nr 071551 52

EAN 4038898114253

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolline süüteküünla padrunvõti

Toote nr 071551 52

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Külgeühendatav detail: püsimagnet

  • Disain: kroomitud, matt

  • Kinnitus: 3/8-tolline, kuulisüvend

  • Kinnitus: kuuskant
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

20,8 mm

Võtme mõõt tollides

13/16 tolli

Pikkus (L1)

80 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

27 mm

Väline kinnitus

WS3/8

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

25 mm

Padruni sügavus (t)

10 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

144,399 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave