3/8-tolline süüteküünla padrunvõti
3/8-tolline süüteküünla padrunvõti, rõngasmagnet
KÜÜNLAVÕTI 3/8 14MM
Toote nr 071551 537
EAN 4046778311821
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
Külgeühendatav detail: rõngasmagnet
Disain: kroomitud, poleeritud
Kinnitus: 3/8-tolli, kuulsulgur ja kuuskantpea suurus 17
Väljund: 12-kantpadrun
6- või 12-kantpadruniga süüteküünaldele
Kasutamine: nt Peugeot' ja Citroëni süüteküünlad
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt | 14 mm |
Pikkus (L1) | 70 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 19 mm |
Väline kinnitus | WS3/8 |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 18 mm |
Padruni sügavus (t) | 9 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 67,000 g |