Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolline pikendus

3/8-tolline pikendus
3/8 PIKENDUS 250MM

Toote nr 0713128110

EAN 4024835711142

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolline pikendus

Toote nr 0713128110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Standard: DIN 3123, ISO 3316

  • Pind: kroomitud

  • Kinnitus: 3/8-tolline nelikantpadrun, kuulisüvend

  • Ots: 3/8-tolline nelikant
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus (S2)

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus (S1)

3/8 tolli

Otsa tüüp

Välimine ruut

Pikkus (L)

250 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

17,5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave