Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolline padrun, meetermõõdustikus pikk

3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
3/8 PIKK PADRUN 8MM

Toote nr 0713122108

EAN 4024835711425

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolline padrun, meetermõõdustikus pikk

Toote nr 0713122108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 3/8" nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant

  • POWERDRIV®
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Poltliited tikkpoltidel ja keermelattidel

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Võtme mõõt

8 mm

Otsa tüüp

Välise kuuskandi jaoks

Kuju

Pikk

Pikkus (L1)

64 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

11,8 mm

Materjal

ST

Pind

VCR

Padruni sügavus (t)

15 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

16,7 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave