3/8-tolline padrun, meetermõõdustikus pikk
3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
3/8 PIKK PADRUN 16MM
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
- Pind: Kroomitud, poleeritud/matt
- Kinnitus: 3/8" nelikant, kuulisoon
- Ots: Kuuskant
- POWERDRIV®
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Poltliited tikkpoltidel ja keermelattidel
![]() | |
Kinnitus | 3/8 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Võtme mõõt | 16 mm |
Otsa tüüp | Välise kuuskandi jaoks |
Kuju | Pikk |
Pikkus (L1) | 64 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 21,7 mm |
Materjal | ST |
Pind | VCR |
Padruni sügavus (t) | 25,5 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 21,7 mm |