Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolline padrun, meetermõõdustikus pikk

3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
3/8 PIKK PADRUN 15MM

Toote nr 0713122115

EAN 4024835711869

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolline padrun, meetermõõdustikus pikk

Toote nr 0713122115

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 3/8" nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant

  • POWERDRIV®
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Poltliited tikkpoltidel ja keermelattidel

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Võtme mõõt

15 mm

Otsa tüüp

Välise kuuskandi jaoks

Kinnitus

Pikk

Pikkus (L1)

64 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

20,7 mm

Materjal

Teras

Pind

VCR

Padruni sügavus (t)

25,5 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

20,7 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave