Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolline padrun, TX-pea TX-peadele

3/8-tolline padrunvõti, väline TX
3/8 TX PADRUN E14 28MM

Toote nr 0715122214

EAN 4056807673493

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolline padrun, TX-pea TX-peadele

Toote nr 0715122214
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
Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus

E14

Otsa tüüp

TX pea

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Pikkus (L1)

28 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

17,8 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

ZNPHR

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

17 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave