3/8-tolline padrun, TX-pea TX-peadele
3/8-tolline padrunvõti, väline TX
3/8 TX PADRUN E10 28MM
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
Kinnitus | 3/8 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa suurus | E10 |
Otsa tüüp | TX pea |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Pikkus (L1) | 28 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 13 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | ZNPHR |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 17 mm |