3/8-tolline padrun TX Plus
3/8-tolline padrunvõti TX Plus
3/8 TX PLUS PADRUN E14 37MM
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
Kinnitus | 3/8 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa suurus | E14 |
Otsa tüüp | TX-Plus |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Pikkus (L1) | 37 mm |
Max pöördemoment | 0 Nm |
Tera pikkus (L2) | 0 mm |
Otsa pikkus (L3) | 0 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 22 mm |
Välise Torxi max nominaalne läbimõõt | 0 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | ZNPHR |
Padruni sügavus (t) | 11,56 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 16,5 mm |