3/8-tolline padrun TX Plus
3/8-tolline padrunvõti TX Plus
3/8 TX PLUS PADRUN E10 37MM
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
Kinnitus | 3/8 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa suurus | E10 |
Otsa tüüp | TX-Plus |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Pikkus (L1) | 37 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 22 mm |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | ZNPHR |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 13,2 mm |