Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolline padrun

3/8-tolline padrunvõti, väline TX-pea, Ko-ken, lühike
3/8 TX PADRUN E11

Toote nr 071512911

EAN 4046777439311

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolline padrun

Toote nr 071512911

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lühike padrun TX-kruvidele
  • Pind: kroomkattega

  • Kinnitus: 3/8-tolline nelikant, kuulisoon

  • Ots: TX
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus

E11

Otsa tüüp

Välimise TX jaoks

Kinnitus

Lühike

Pikkus (L1)

26 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

13,2 mm

Materjal

ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave