Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolline lööktööriista liitmik üleminek 3/8-tolli 1/2-tolli

3/8-tolline lööktööriista liitmik
JÕUPADRUNI SOBITI 3/8 -1/2

Toote nr 071412 09

EAN 4011231710299

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolline lööktööriista liitmik üleminek 3/8-tolli 1/2-tolli

Toote nr 071412 09

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline nelikantvõti ja kuullukk
  • Sobib kõigile tavalistele pneumaatilistele ja elektrikruvikeerajatele

  • Standard: DIN 3129, DIN 3121 - G10

  • Disain: sepistatud, must oksiid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus (S2)

3/8 tolli

Otsa suurus (S1)

1/2 tolli

Pikkus (L1)

36 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

22 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave