3/8-tolline liigendpeaga narre, pikendatav
3/8-tolline liigendnarre, PP käepide, pikendatav
3/8 NARRE PIKENDATAV (L258-373MM)
Toote nr
071512 92
EAN 4056807329857
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
Pikendatav kuni max 373 mm varrel oleva lukustushülsiga
Standard: DIN 3122, ISO 3315
Optimaalne jõuülekanne
Teleskoopkäepide pikendatav kuni max 373 mm
Mugav töötada
- Turvalukuga padruni vabastus
- Painduv, pööratav lukustusega narrepea. 72 hammast pöördenurgaga 5°.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 3/8 tolli |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | Kroomitud kõrgläikega satiinviimistlus |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pikkus min/max (L1) | 258-373 mm |
Käepideme pikkus (L3) | 110 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 13 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 26,5 mm |
Hülsi välisläbimõõt (B3) | 20,6 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 31 mm |
Narre läbimõõt (D2) | 37 mm |