3/8-tolline liigendpeaga narre
3/8-tolline liigendpeaga narre
3/8 LIIGENDNARRE
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
Pea pööratav 180º
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Pea: 72 hammast, 5° pöördenurk
- Pind: Kroomitud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 3/8 tolli |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pikkus (L1) | 280 mm |
Käepideme pikkus (L3) | 86 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 20 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 31 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 21 mm |
Narre läbimõõt (D2) | 28 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!