3/8-tolline kardaanliigend
3/8-tolline kardaanliigend
3/8 LIIGEND
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
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Pind: Kroomitud
- Kinnitus: 3/8-tolli nelikant, kuulisoon
- Otsik: 3/8-tolline väline nelikant
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus (S2) | 3/8 tolli |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 17,5 mm |
Otsa suurus (S1) | 3/8 tolli |
Pikkus (L1) | 55 mm |
Pind | VCR |