Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolline T-käepide

T-käepide, 3/8-tolline
3/8 T-KÄEPIDE

Toote nr 0713120201

EAN 4024835711258

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolline T-käepide

Toote nr 0713120201

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuullukuga liugkäepidet saab kasutada T- või L-käepidemena.
  • Standard: DIN 3122, ISO 3315

  • Disain: kroomitud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

3/8 tolli

Pind

VCR

Standardid

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Pikkus (L1)

200 mm

Pea kõrgus (B1)

20 mm

Pea laius (A)

20 mm

Käepideme läbimõõt (D)

10 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave