Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolli padrun välistele TX-peadele, pikk

3/8-tolline padrunvõti, väline TX, pikk
3/8 TX PADRUN E12 64MM

Toote nr 0715122412

EAN 4056807723600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolli padrun välistele TX-peadele, pikk

Toote nr 0715122412

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 3/8-tolli, kuulisoon

  • Otsik: Väline TX
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus

E12

Otsa tüüp

TX pea

Kinnitus

Pikk

Pikkus (L1)

64 mm

Max pöördemoment

0 Nm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

14,3 mm

Välise Torxi max nominaalne läbimõõt

11,17 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Padruni sügavus (t)

14 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

17 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave