Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolli padrun meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
3/8 PADRUN 9MM

Toote nr 0713121109

EAN 4024835717502

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolli padrun meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

Toote nr 0713121109

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725

  • Pind: Kroomitud, krunt/matt

  • Kinnitus: 3/8"-tolli nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant

  • POWERDRIV®
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus

9 mm

Võtme mõõt

9 mm

Otsa tüüp

Välise kuuskandi jaoks

Kinnitus

Lühike

Pikkus (L1)

27 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

13,5 mm

Materjal

Teras

Pind

VCR

Padruni sügavus (t)

9 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

17,7 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave