Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolli padrun meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
3/8 PADRUN 22MM

Toote nr 0713121122

EAN 4024835717649

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolli padrun meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

Toote nr 0713121122

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725

  • Pind: Kroomitud, krunt/matt

  • Kinnitus: 3/8"-tolli nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant

  • POWERDRIV®
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus

22 mm

Võtme mõõt

22 mm

Otsa tüüp

Välise kuuskandi jaoks

Kinnitus

Lühike

Pikkus (L1)

33 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

29,7 mm

Materjal

Teras

Pind

VCR

Padruni sügavus (t)

16 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

26 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave