3/8-tolli padrun meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
3/8 PADRUN 19MM
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
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Pind: Kroomitud, krunt/matt
- Kinnitus: 3/8"-tolli nelikant, kuulisoon
- Ots: Kuuskant
- POWERDRIV®
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 3/8 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa suurus | 19 mm |
Võtme mõõt | 19 mm |
Otsa tüüp | Välise kuuskandi jaoks |
Kinnitus | Lühike |
Pikkus (L1) | 33 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 26 mm |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |
Padruni sügavus (t) | 14 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 22,5 mm |