3/8-tolli padrun TX-peadele, lühike
3/8-tolline padrunvõti TX
PADRUN 3/8" TX40
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
- Pind: Kroomitud
- Kinnitus: 3/8-tolli nelikant, kuulisoon
- Otsik: TX
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 3/8 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa suurus | TX40 |
Otsa tüüp | TX |
Kuju | Lühike |
Pikkus (L1) | 50,5 mm |
Tera pikkus (L2) | 20,5 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 19 mm |
Välise Torxi max nominaalne läbimõõt | 6,66 mm |
Materjal | ST |
Pind | VCR |