Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolli padrun TX-peadele, lühike

3/8-tolline padrunvõti TX
PADRUN 3/8 TX30

Toote nr 071512330

EAN 4011231728157

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolli padrun TX-peadele, lühike

Toote nr 071512330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud

  • Kinnitus: 3/8-tolli nelikant, kuulisoon

  • Otsik: TX
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus

TX30

Otsa tüüp

TX

Kinnitus

Lühike

Pikkus (L1)

50,5 mm

Tera pikkus (L2)

20,5 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

19 mm

Välise Torxi max nominaalne läbimõõt

5,49 mm

Materjal

Teras

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave