3/8-tolli momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga
Momentvõti, 3/8 tolli
MOMENTVÕTI 3/8 20-100NM
Toote nr 0714720100
EAN 4062856259434
Täppistööd
- Täpne pingutamine väga suure päästiku täpsusega ± 3%, muutes selle täpsemaks kui standardis ette nähtud
- 72 hammast võimaldavad ainult 5° pöördenurka, mis tagab kruvimisel maksimaalse täpsuse
- Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui pöördemomendi väärtus on pingutamisel saavutatud
- Hõlpsasti loetav lai topeltskaala Nm ja lbf-ft -tes skaalavahemikuga 1 Nm
- Lihtne ja täpne pöördemomendi reguleerimine käepideme otsa keerates
- Lukustusnupp seatud väärtuste lukustamiseks ja avamiseks
- Vastab käsi-momentkruvikeerajate ISO standardile 6789-1
Lihtne kasutada
- Kompaktne disain muudab selle sobivaks kasutamiseks ka kitsastes kohtades
- Pärast kasutamist pole vaja vedru pingest lahti lasta, seega pole vaja skaala madalaimale väärtusele lähtestada
- Ergonoomiline libisemiskindel 2K-käepide mugavaks töötamiseks ja optimaalseks jõuülekandeks
- Lihtne kasutada tänu läbisurutavale nelikantkinnitusele kiireks padruni vahetamiseks
- Sobib nii päri- kui ka vastupäeva pingutamiseks, parem- ja vasakkeermete täpseks kruvimiseks
- Tugev kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-st (tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist)
- Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit
- Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida
- Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Andmelehed(X)
Lai valik kasutuskohti mutrite ja poltide kontrollitud, täpseks pingutamiseks vajaliku momendini
![]() | |
Väline kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa suurus | 3/8 tolli |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik | 20-100 Nm |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik (tollides) | 15-73 lbf.ft |
Pöörete arv alates min kuni max pöördemomendi väärtus | 17 |
Kinnitus | 72 hambaga - 5 kraadi pöördenurk |
Skaala väärtuse pöördemoment, põhiskaala | 1 Nm |
Pöördemomendi mõõtmise täpsus | +/- 3 % |
Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks | Jah |
Sobib vastupäeva pingutamiseks | Jah |
Skaala väärtuse pöördemoment | 1 Nm |
ISO | 6789 - 1 |
Pikkus (L1) | 376 mm |
Hoova pikkus (L2) | 288 mm |
Käepideme pikkus (L3) | 167 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 18 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 29 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 37 mm |
Narre pea laius (D2) | 36 mm |