3/8" padrun välistele TX-peadele, lühike
3/8-tolline padrunvõti, väline TX, lühike
3/8 TX PADRUN E12
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
- Pind: kroomitud
- Kinnitus: 3/8-tolline nelikantpadrun, kuulisüvend
- Vihje: TX-pea
- Geomeetria: Lühike
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 3/8 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa suurus | E12 |
Otsa tüüp | Välimise TX jaoks |
Kinnitus | Lühike |
Pikkus (L1) | 26 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 14,3 mm |
Välise Torxi max nominaalne läbimõõt | 11,17 mm |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 17 mm |