3/8" padrun meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
3/8-tolline padrunvõti, kuuskant, lühike
3/8 KUUSKANTVÕTI 6MM
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
- Pind: Kroomitud, poleeritud/matt
- Kinnitus: 3/8" nelikant, kuulisoon
- Ots: Kuuskant, DIN 7422
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 3/8 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa suurus | 6 mm |
Võtme mõõt | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa tüüp | Kuuskant pesale |
Kinnitus | Lühike |
Pikkus (L1) | 50,5 mm |
Tera pikkus (L2) | 20,5 mm |
Otsa pikkus (L3) | 11 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 19 mm |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |