Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8" padrun meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

3/8-tolline padrunvõti, kuuskant, lühike
3/8 KUUSKANTVÕTI 5MM

Toote nr 071512705

EAN 4024835418829

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8" padrun meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

Toote nr 071512705

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 3/8" nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant, DIN 7422
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus

5 mm

Võtme mõõt

0 - ei ole kohaldatav

Otsa tüüp

Kuuskant pesale

Kuju

Lühike

Pikkus (L1)

50,5 mm

Tera pikkus (L2)

20,5 mm

Otsa pikkus (L3)

11 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

19 mm

Materjal

ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave