Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8" padrun meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

3/8-tolline padrunvõti, kuuskant, lühike
3/8 KUUSKANTVÕTI 10MM

Toote nr 071512710

EAN 4024835418928

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8" padrun meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

Toote nr 071512710

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 3/8" nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant, DIN 7422
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus

10 mm

Võtme mõõt

0 - ei ole kohaldatav

Otsa tüüp

Kuuskant pesale

Kinnitus

Lühike

Pikkus (L1)

50,5 mm

Tera pikkus (L2)

20,5 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

19 mm

Materjal

Teras

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave