3/8" kardaanliigendi sisu lühike
3/8" LIIGENDPADRUN 14MM
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
Raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks
- Pind: Kroomitud, poleeritud
- Kinnitus: 3/8" nelikant, kuulisoon
- Vihje: Kuuskantpeale, meetermõõdustikus
- POWERDRIV®
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus (S2) | 3/8 tolli |
Võtme mõõt | 14 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 19,3 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 19 mm |
Pikkus (L1) | 51 mm |
Pind | VCR |