3/8 TOLLISTE PADRUNIVÕTMETE KOMPLEKT 24 TK
3/8-tolliste padrunvõtme. kpl, 24 osa REDSTRIPE
3/8" PADRUNIKOMPLEKT 24OSA RS
Toote nr 5763138024
EAN 4065746799362
Kroomvanaadium teras (padrunid, pikendused ja narred)
Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.
Laiad nähtavad märgised (padrunid)
Tagab kiire tuvastamise, et õiget padrunit oleks lihtsam leida – suur kasu näiteks vähese valgusega auto all töötades.
Kuulsulguri soon (padrunid)
Komplekti kuuluvad padrunid on varustatud kuulsulguri soonega. See võimaldab kinnitada padruni ohutult ja usaldusväärselt narre nelikandi külge, vältides padruni ärakukkumist.
Kindel haare (padrunid)
Padrunite rihveldatud muster, mis paikneb padruni küljel koos mattkroomi viimistlusega, tagab erakordse haarde isegi rasvaste või märgade kätega käsitsemisel.
Täppisdisain (padrunid)
Padruni täpne mõõt võimaldab seda täpselt juhtida, et haarata kinni ja rakendada pöördemomenti pigem kinnitusvahendite lamedatel külgedel kui nurkades. Samuti lihtsustab see kulunud ümarate nurkadega poltide keeramist ja vähendab külmunud kinnitusvahendite libisemist.
2K Käepide (Narre)
2K on lühend sõnast „2 komponentne“. See on moodustatud jäiga ja vastupidava plasti (PP või polüpropüleen) segust libisemiskindla pehme materjaliga, mida tuntakse TPR (termoplastilise kummi) nime all. Sellel on polsterdatud ja hea haarduvusega käepide, mis tagab pikaajalisel kasutamisel mugavuse isegi rasvaste kätega.
Tagaküljel olev kiirvabastusnupp (Narre)
See muudab väikeste, raskelt haaratavate padrunite vahetamise lihtsamaks. See lihtsustab padruni vahetamist, muutes padruni vahetamise lihtsaks ja mugavaks ilma padrunit käsitsi ära tõmbamata.
Suunavahetushoob (Narre)
Lisamugavus: üleminek päripäeva keeramiselt vastupäeva keeramisele ühe käeiigutusega.
72-Hambaga (Narre)
Lihtsustab kasutamist ka kõige kitsamates olukordades (näiteks piduritöö ajal auto rattakoopas), kuna narre edasiliikumiseks on vaja vaid 5-kraadist nihkumist, olgu see siis pingutamine või avamine.
ORSY Blow valuvormid
Wurthi eksklusiivne disain sobib ideaalselt ORSY süsteemiga: lisamugavus hoiuruumi säästmise näol Wurthi klientide jaoks, kes seda juba kasutavad.
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 24 Stck(pcs) |
Vahusektsiooni suurus | 0 - ei ole kohaldatav |
Laius x kõrgus x sügavus | 335 x 80 x 231 mm |
CON-3/8IN-(F.THNDL-D12.1MM)
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS6
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS7
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS22
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS24
SPRKPLG-SKTWRNCHINRT-3/8IN-16MM
SPRKPLG-SKTWRNCHINRT-3/8IN-18MM
SPRKPLG-SKTWRNCHINRT-3/8IN-21MM