3/8-TOLLINE PIKENDUS
3/8-tolline pikendus REDSTRIPE
3/8" PIKENDUS 125MM RS
Toote nr 5763038125
EAN 4099618100109
Kroomvanaadium teras
Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.
Kindel haare
Pikenduse ümber paiknev rihvelmuster, koos mattkroomi viimistlusega, tagab erakordse haarde isegi rasvaste või märgade kätega käsitsemisel.
Laiad nähtavad märgised
Kiire tuvastamine, et õige tarviku leidmine oleks lihtsam – suur kasu näiteks vähese valgusega auto all töötades.
Kuulsulguri soon
Hoiab tarvikut turvaliselt ja usaldusväärselt narre nelikandil, vältides selle ärakukkumist.
Andmelehed(X)
Kinnitus (S2) | 3/8 tolli |
Otsa suurus (S1) | 3/8 tolli |
Pikkus (L) | 125 mm |