3/8 TOLLINE LIIGEND
3/8-tolline liigend REDSTRIPE
3/8" LIIGEND RS
Toote nr
5763038903
EAN 4099618145339
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
Loodud suure pöördemomendiga kasutuskohtade jaoks. Liigend võimaldab narrega töötada kui otseteele jäävad takistused. Mitmekülgne: sobib paljudesse kasutuskohtadesse, alates ehitusest ja masinatest kuni autotööstuse ja tööstuse seadmeteni.
Kroomvanaadium teras
Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.
Laiad nähtavad märgised
Kiire tuvastamine, et õige tarviku leidmine oleks lihtsam– suur kasu näiteks vähese valgusega auto all töötades.
Kuulsulguri soon
Hoiab tarvikut turvaliselt ja usaldusväärselt narre nelikandil, vältides selle ärakukkumist.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus (S2) | 3/8 tolli |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 17,8 mm |
Otsa suurus (S1) | 0 - ei ole kohaldatav |
Pikkus (L1) | 61 mm |
Pind | Mattkroom |