3/4-tolline pikendus
3/4-tolline pikendus
3/4 PIKENDUS 400MM
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
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Pind: kroomitud
- Kinnitus: 3/4-tolline nelikant, lukustustihvt
- Võtmeosa: 3/4-tolline nelikant, lukustustihvt
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus (S2) | 3/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa suurus (S1) | 3/4 tolli |
Otsa tüüp | Välimine ruut |
Pikkus (L) | 400 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 35,5 mm |