3/4-tolline otsikuhoidik
3/4-tolline jõupadruni hoidik
3/4 JÕUPADRUNI HOIDIK
Toote nr 576714 300
EAN 4056807030562
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
Jõupadruni otsikuhoidik
Otsikukinnitus 16 mm, kinnitus 3/4 tolli
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 3/4 tolli |
Võtme mõõt | 16 mm |
Pikkus (L1) | 52 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 44 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 32 mm |