3/4-tolline narre 2-komponentse käepidemega
3/4-tolline narrevõti
3/4  NARRE
Toote nr 071514101
EAN 4011231730723
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
 
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
- Kinnitus: 20 = 3/4-tolline nelikant
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Pea: Peenhammastusega, 72 hammast, 5° pöördenurk
- Pind: Kroomitud, poleeritud
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Otsa suurus | 3/4 tolli | 
| Narre läbimõõt (D2) | 52 mm | 
| Käepideme läbimõõt (D1) | 39 mm | 
| Pikkus (L1) | 530 mm | 
| Hoova pikkus (L2) | 500 mm | 
| Käepideme pikkus (L3) | 120 mm | 
| Narre pea kõrgus (B1) | 37 mm | 
| Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 62 mm | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!