3/4-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismigaa
3/4-tolline momentvõti
MOMENTVÕTI 3/4 300-1000NM
Toote nr 071471 25
EAN 4011231723015
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
Pikk momentvõti 3/4-tollise kinnitusega
- Täpne pingutamine väga suure päästiku täpsusega ± 3%, muutes selle täpsemaks kui standardis ette nähtud
- Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui pöördemomendi väärtus on pingutamisel saavutatud
- Hõlpsasti loetav skaala täpseks reguleerimiseks
- Lihtne ja täpne pöördemomendi reguleerimine käepideme otsa keerates
- Vastab käsi-momentkruvikeerajate standardi DIN EN ISO 6789-1:2017 nõuetele
- Pikendus (ainult 071471 25) tagab märkimisväärse kangitoime
- Mitmekülgne tänu lihtsale ümberlülitamisele päripäeva ja vastupäeva pingutamise vahel
- Tugeva transportimiskastiga turvaliseks hoidmiseks
Märkus
- Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit
- Kogupikkus 1750 mm kood 071471 25 puhul põhineb momentvõtme pikkusel 1250 mm ja 500 mm pikendusel, mis tarnitakse ainult koos 071471 25
- Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida
- Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Pikk momentvõti sobib erinevateks rakendusteks autotööstuses, masinaehituses, rasketööstuses, transpordisektoris ja puitehituses. Kõikjal, kus on vaja mutrite ja poltide täpset pingutamist kindlaksmääratud momendiga.
Juhised
Pärast kasutamist vabastage vedru pinge ja seadke see madalaimale väärtusele
Väline kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa suurus | 3/4 tolli |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik | 300-1000 Nm |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik (tollides) | 220-750 lbf.ft |
Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks | Jah |
Sobib vastupäeva pingutamiseks | Jah |
Skaala väärtuse pöördemoment | 10 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Pikkus | 1750 mm |
Pea läbimõõt | 75 mm |