Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/4-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismigaa

3/4-tolline momentvõti
MOMENTVÕTI 3/4 110-550NM

Toote nr 071471 26

EAN 4038898400097

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/4-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismigaa

Toote nr 071471 26

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikk momentvõti 3/4-tollise kinnitusega
  • Täpne pingutamine väga suure päästiku täpsusega ± 3%, muutes selle täpsemaks kui standardis ette nähtud

  • Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui pöördemomendi väärtus on pingutamisel saavutatud

  • Hõlpsasti loetav skaala täpseks reguleerimiseks

  • Lihtne ja täpne pöördemomendi reguleerimine käepideme otsa keerates

  • Vastab käsi-momentkruvikeerajate standardi DIN EN ISO 6789-1:2017 nõuetele

  • Pikendus (ainult 071471 25) tagab märkimisväärse kangitoime

  • Mitmekülgne tänu lihtsale ümberlülitamisele päripäeva ja vastupäeva pingutamise vahel

  • Tugeva transportimiskastiga turvaliseks hoidmiseks
Märkus
  • Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit

  • Kogupikkus 1750 mm kood 071471 25 puhul põhineb momentvõtme pikkusel 1250 mm ja 500 mm pikendusel, mis tarnitakse ainult koos 071471 25

  • Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida

  • Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Pikk momentvõti sobib erinevateks rakendusteks autotööstuses, masinaehituses, rasketööstuses, transpordisektoris ja puitehituses. Kõikjal, kus on vaja mutrite ja poltide täpset pingutamist kindlaksmääratud momendiga.

Juhised

Pärast kasutamist vabastage vedru pinge ja seadke see madalaimale väärtusele

Väline kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Otsa suurus

3/4 tolli

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik

110-550 Nm

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik (tollides)

80-405 lbf.ft

Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks

Jah

Sobib vastupäeva pingutamiseks

Jah

Skaala väärtuse pöördemoment

5 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Pikkus

850 mm

Pea läbimõõt

60 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave